Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel

T-nyelű csavarhúzó, imbusz, oldalheggyel
T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF.SW4

Cikksz. 061313304

EAN 4045727212165

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel

Cikksz. 061313304
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
  • Szár: Hatlapú szár oldalheggyel, matt krómozású

  • Hegy: DIN 911 szabványhoz hasonló méret
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott

Külső négyszög hajtás

4 mm

Hosszúság (L1)

227 mm

Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2)

13 mm

Fogantyúszélesség (T)

27 mm

Pengehossz (L2)

200 mm

Pengehossz collban (A)

8 hüvelyk

Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk