T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel
T-nyelű csavarhúzó, imbusz, oldalheggyel
T-NYELŰ IMBUSZKULCS 2,5X150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: Hatlapú szár oldalheggyel, matt krómozású
- Hegy: DIN 911 szabványhoz hasonló méret
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Külső négyszög hajtás | 2,5 mm |
Hosszúság (L1) | 177 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 13 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 27 mm |
Pengehossz (L2) | 150 mm |
Pengehossz collban (A) | 6 hüvelyk |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |