T-nyelű imbusz, gömbfejjel
T-nyelű csavarhúzó, imbusz, gömbfejű
T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF-8X150
Cikksz. 061313008
EAN 4038898779865
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: Hatlapú szár oldalheggyel, matt krómozású
- Hegy: DIN 911-hez hasonló méret
- A gömbfej jóvoltából a csavarok max. 25° szögben is meghúzhatók
- Black point hegy
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Külső négyszög hajtás | 8 mm |
Hosszúság (L1) | 185 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 17 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 35 mm |
Pengehossz (L2) | 150 mm |
Pengehossz collban (A) | 6 hüvelyk |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |