T-nyelű dugókulcs Hatlapfejű csavarokhoz
T-nyelű csavarhúzó, külső hatlapú, hosszú
T-NYELŰ DUGÓKULCS SW6
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: Hengeres szár, krómozott
- Hegy: DIN 475/2
- Belső furattal a kiálló menetes szárakhoz
- Szabvány: DIN 3125
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Nikkelezett |
Kulcsnyílás | 6 mm |
Hosszúság (L1) | 125 mm |
Pengehossz (L2) | 125 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 35 mm |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz (BxC) | 35 x 104 mm |