Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-nyelű dugókulcs Hatlapfejű csavarokhoz

T-nyelű csavarhúzó, külső hatlapú, hosszú
HOSSZÍTOTT T-NY.DUGÓK.SW13
ZEBRA

Cikksz. 061312113
EAN 4038898779605

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szár: Hengeres szár, krómozott

  • Hegy: DIN 475/2

  • Belső furattal a kiálló menetes szárakhoz

  • Szabvány: DIN 3125
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fogantyú anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Nikkelezett

Kulcsnyílás

13 mm

Hosszúság (L1)

230 mm

Pengehossz (L2)

230 mm

Fogantyúszélesség (T)

35 mm

Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz (BxC)

35 x 104 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk