T-nyelű csavarhúzó bitszalag, 10 részes és PH2 bit
T-nyelű racsnis csavarhúzó
T NYELŰ RACSNIS CSAVARHÚZÓ
Cikksz. 061363040
EAN 4049557637389
 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
- Változtatható csatlakozórendszer minden hatlapú bithez (6,35 mm = 1/4 colos)
Adatlapok(X)
|  | |
| Külső négyszög hajtás | 1/4 | 
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM