T-nyél, TX oldalsó heggyel
T-nyelű csavarhúzó, TX, oldalsó csúccsal
T-NYELŰ CSAV.HÚZÓ TX10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beépített oldalbehajtás
- Csavarkötések könnyű meghúzásához és oldásához.
- Különösen alkalmas rozsdás és beragadt csavarkötésekhez.
Kiváló minőségű szár
- Matt krómozott hatlapú szár az optimális korrózióvédelemért és a hosszú élettartamért.
- A kiváló minőségű különleges acél a szívósság és kopásállóság optimális egyensúlyát biztosítja.
Többkomponensű markolat szilárd maggal és lágy burkolattal
- Erősen csúszásmentes speciális fekete műanyag biztosítja a maximális nyomatékátvitelt.
- A szilárd mag és lágy burkolat merevséget és biztos fogást biztosít.
- Ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes fogáshoz és fáradságmentes munkavégzéshez.
- A nyélen lévő lyuk segítségével akár fali tartón is tárolható.
Black point hegy
Nagyobb nyomaték és pontos illeszkedés
Átmenőszár
Rendkívül nagy terhelésnek is ellenáll
Kihajtás: Belső kulcsnyílású TX-hez
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | TX10 |
Hosszúság (L1) | 127 mm |
Pengehossz (L2) | 100 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 13 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 27 mm |
Pengehossz collban (A) | 4 hüvelyk |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Bevonat | Krómozott |