Szúróvéső
Asztalos laposvéső, fanyéllel
FAVÉSŐ 10MM
Cikksz. 071565310
EAN 4024835815727
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű, finomköszörült króm-vanádium penge meggátolja a vágóélek lepattogzódását
- A 60–61 HRC keménység biztosítja a nagyfokú éltartóságot és a pengék optimális hatásos hosszát
- A penge finomköszörült és a színtelen lakknak köszönhetően korrózió ellen védett
- Fehér bükkből készült fanyél dióbarna lakkozással
A DIN 5139 szerint készül
Adatlapok(X)
A fa véső beltérben és kültéren is ideális famegmunkáláshoz, faragáshoz és precíz munkavégzéshez.
Pengeszélesség | 10 mm |