Szűrőmaszk
Szűrőmaszk, FFP2 CM 3000, szelepes, szénsz.
SZŰRŐMASZK CM3000 V FFP2 CARBON
Cikksz. 0899110504
EAN 4053479612034
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kilégzőszelep gondoskodik a kellemes mikroklímáról a maszk belsejében
A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően ideális védelem és kényelmes viselet
Alacsony légzési ellenállás
Optimális illeszkedés és tömítés, köszönhetően az alábbiaknak:
- Előre formázott kialakítás
- Orrkapocs a jobb tartásért
- Fél tömítőél az orr-rész körül
Áthurkolt pamut fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
Adatlapok(X)
A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, melyek puhafa csiszolás, fűrészelés és megmunkálás, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén, hulladékválogatásnál, ártalmatlanítási és hegesztési műveletek során keletkeznek.
Szűrő osztály | FFP2 NR D |
Kivitel | Szeleppel |
EN szabvány | 149:2001 + A1:2009 |