Szűrőmaszk CM 3000 V FFP3 NR D
Szűrőmaszk, FFP3 CM 3000, szelepes
SZŰRŐMASZK CM3000 FFP3 V NR D
Cikksz. 0899110505
EAN 4053479612041
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kilégző szelepnek köszönhetően a maszk kényelmes viselet
Minimális légzési ellenállás
Tökéletesen tömítve illeszkedik
- Előformázott kialakítás
- Orrkapocs az optimális illeszkedésért
- Tömítőperem a maszk kerületének mentén
- Állítható fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
Adatlapok(X)
Véd a veszélyes/mérgező részecskéktől, portól, szilárd és folyékony aeroszoloktól, párától és füsttől, rákkeltő és radioaktív anyagoktól, enzimektől és mikroorganizmusoktól (vírusok, baktériumok, gombák). A védelme akár 30-szorosan meghaladja a határértéket pl. bükk, tölgy és trópusi fa csiszolásánál és feldolgozásánál, azbeszttel való rövid ideig tartó munkavégzéskor, hegesztéskor, baktériumok, vírusok, penész, spóra, radioaktív részecskék kezelésekor.
Szűrő osztály | FFP3 NR D |
Kivitel | Szeleppel |
EN szabvány | 149:2001 + A1:2009 |