Szűrőmaszk CM 3000 V FFP1 NR D
Szűrőmaszk, FFP1 CM 3000, szelepes
SZŰRŐMASZK CM3000 V FFP1 NR D
Cikksz. 0899110501
EAN 4053479611945
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kilégzőszelep gondoskodik a kellemes mikroklímáról a maszk belsejében
Alacsony légzési ellenállás
Optimális illeszkedés és tömítés, köszönhetően az alábbiaknak:
- Előre formázott kialakítás
- Orrkapocs a jobb tartásért
- Fél tömítőél az orr-rész körül
Áthurkolt pamut fejpánt
Az optimális védelem érdekében használja Würth védőszemüveggel együtt
Adatlapok(X)
A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral lisztporral szennyezett környezetben való munkavégzésnél, falazat, kő vagy beton bontásánál.
Szűrő osztály | FFP1 NR D |
Kivitel | Szeleppel |
EN szabvány | 149:2001 + A1:2009 |