Szűrő/szabályozó, manométerrel Sűrített levegő előkészítő egység, 1. méret
Sűr. lev. előkészítő egység, 1sz., szab. nyomásm.
SZŰRŐ ÉS SZABÁLYOZÓ EGYSÉG 1/4"
Cikksz. 0699003141
EAN 4052712137372
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Üzemi nyomás precíz beállítása
- Reteszelhető nyomásszabályozó, rögzíti a beállított üzemi nyomást
- Félautomata funkció, 0,3 bar nyomás alatt a kondenzvíz automatikusan kiürül
Adatlapok(X)
Építési méret | 1 (1/4) |
Min./max. üzemi nyomás | 0,5-8 bar |
Átfolyási teljesítmény | 770 l/perc |