Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szűrő csatlakozás

Szellőzés szűrővel
FILTERUNIT-DUEPERTHAL-MNSH-2.00.397-1

Cikksz. 1981000013
EAN 4065746660990

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szellőztetővel a biztonsági szekrények szellőztetéséhez és felügyeletéhez


  • Dugaszolható csatlakozás a 230 V/50 Hz-es tápegységhez az IEC-60320 C13 hálózati csatlakozón keresztül

  • A káros oldószergőzök szűrése.

  • Nincs szükség kiegészítő elhasználtlevegő-csatlakozásra.

  • A megtisztított levegő a környezetbe távozik.

  • Pótszűrő készlet, cikksz. 1981000014 (szűrőcsatlakozáshoz)

Pótszűrő készlet:


  • Pótszűrő készlet az 1981000013 cikkszámhoz

  • Aktívszenes és részecskeszűrő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Lemezacél

Szélesség

587 mm

Mélység

575 mm

Magasság

330 mm

Szín

Ezüst

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk