Szűrő Biomatic tisztítókészülékhez
Szűrő Biomatic tisztítókészülékhez
BIOMATIC2.0-SZŰRŐ-1RÉTEG-W.MIKROORG
Cikksz. 0995900001
EAN 4045989826681
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
50 mikronos biológiai szűrő mikroorganizmusokkal:
- Visszatartja a szilárd szennyeződéseket
- Megakadályozza az iszapképződést a tartályban
- Biztosítja a rendszeres mikroorganizmus-utánpótlást
Cserélés gyakorisága: 4–6 hét
A „dirty rags” fúvóka segítségével könnyen eltávolítható
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapul. Javasoljuk, hogy minden alkalmazás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik a szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 0,077 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!