Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szűkítő, poliamid Az EN 60423 szerinti metrikus menet

Szűkítő, metrikus, PA6
SZŰKÍTŐ-POLIAMID-(M50-M40)

Cikksz. 0967725040
EAN 4038898318729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Menetes vagy átmenő furat menetméretének csökkentése

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Világosszürke RAL 7035

Csatlakozómenet

M50 x 1,5

Csatlakozómenet (szűkítés után)

M40 x 1,5 mm

Menethossz (metrikus menet)

12.0 mm

Kulcsnyílás

55 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 100 °C

Anyag

PA 6 GF30 – Poliamid

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk