Szűkítő idom, belső x külső menet
Szűkítő idom, belső x külső menet, sárgaréz
SZŰKÍTŐ-KÖTŐ RÉZ AG-IG-G3/4XRP1ZO
Cikksz. 0886000464
EAN 4047376019942
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Sárgaréz, ivóvízhez alkalmas |
Csatlakozómenet | BM Rp 1 col x KM G 3/4 col |
DN névleges szélesség | DN 20/16 |
Kulcsnyílás (SW) | 36 mm |
Hosszúság (L) | 40 mm |
Tömítés min. felfekvőfelület (S1) | 2 mm |