Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szórópisztoly Üres tartályokhoz

Szórópisztoly
SZÓRÓPISZTOLY 500ML-ES FLAKONHOZ

Cikksz. 0891502000

EAN 4053479257716

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szórópisztoly Üres tartályokhoz

Cikksz. 0891502000
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
Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval


  • Fáradságmentes munkavégzés az alacsony működtetési erőnek köszönhetően

  • Könnyen, három ujjal működtethető


Lezárható szabályozó fúvóka


  • A permetezéstől a sugárszórásig minden beállítás lehetséges

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PE - polietilén

Magasság

220 mm

Űrtartalom

500 ml

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üres tartály

SZÓRÓPISZTOLY TARTÁLY 0,5L

Szórópisztolyhoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szórópalack

SZÓRÓ FLAKON PISZTOLLYAL 500ML

Folyadékok felhasználóbarát felvitelére
x 1 db
Szórópalack

SZÓRÓ FLAKON PISZTOLLYAL 1000ML

Folyadékok felhasználóbarát felvitelére