Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

Szorítótüske vágó- éstisztítókorongokhoz
ADAPTER MINI VÁGÓK.-HOZ (76MM-HEZ)

Cikksz. 0664978
EAN 4047376511002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

Cikksz. 0664978
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
Egy szerszám minden feladatra. Hajtótüske 6 mm-es vagy 10 mm-es furattal rendelkező vágó- és csiszolólapokhoz, egyenes és axiális csiszolókhoz.

0–8 mm-es befogási tartomány


Egyetlen szorítótüske minden befogási tartományhoz.



A szorítócsavar teljesen süllyesztett a szorítótüskében


Nincsenek kiálló menetes részek, amely szűk helyeken is lehetővé teszi a munkavégzést.



Szorítócsavar nagy érintkező felülettel, és jobbos menettel (önszorító hatás)


A tárcsák megbízható tartása.



Szorítócsavar nagy felfekvési felülettel, hosszában hasított


Egyszerűen meghúzható vagy meglazítható egy 17 mm-es villáskulccsal vagy egy lapos csavarhúzóval.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő furatátmérőhöz

10 mm

Hosszúság

58 mm

Szárátmérő

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk