Szorítógyűrű
Szorítógyűrű, tengely horony nélk., f.kez.len acél
BIZTOSÍTÓGYŰRŰ-TNGLY-HRNY-NLKL-8,0X1,00
Cikksz. 04385 080
EAN 4024835506229
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 8 mm |
Névleges átmérő | 8,000 mm |
Belső átmérő (d1) | 7,7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |