Szorítófogó Fémszövet nélküli flexibilis tömlőkhöz és vezetékekhez
Szorítófogó reteszeléssel
BENZIN ÉS OLAJCSŐ SZORITÓ FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Víztömlők, olaj- és üzemanyag-vezetékek gyors leválasztásához
- A zármechanizmus a kívánt szorítási helyzetben tartja a fogót
- A lekerekített szorítópofák kiküszöbölik a vezetékeken véletlenül okozott sérüléseket
- Üvegszálas erősítésű műanyag kivitel feltűnő piros színben
Adatlapok(X)
Min./max. befogási tartomány | 5-14 mm |
Befogópofa hossza | 20 mm |
Hosszúság | 155 mm |
Szín | Piros |
Anyag | Műanyag |