Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szorító teraszépítéshez

Padlódeszka-szorító
SZORÍTÓ-TERASZÉPÍTÉSHEZ-450MM

Cikksz. 0714662451

EAN 4052703351992

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szorító teraszépítéshez

Cikksz. 0714662451
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
Speciális egykezes gyorsszorító teraszépítéshez
  • Tartalmazza a teraszhoz való szorítópofákat a teraszépítéshez és 2 univerzális szorítópofát a sokoldalú használathoz

  • Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható

  • A munkadarabok biztonságos rögzítése akár 150 kg-os szorítóerővel

  • Szerszámok nélkül, a gyorsszorító felső részén lévő gomb megnyomásával szétfeszítő módba váltható

  • Könnyed munkavégzés a 2 komponensű fogantyúnak és a közvetlenül a fogantyún található összes lényeges beállítási lehetőségnek köszönhetően

  • Nagy tartósság az üvegszál-erősítésű rögzített és csúszó műanyag rudaknak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kinyúlás (L2)

100 mm

Profilvastagság

6 mm

Profilszélesség (B)

20 mm

Szorítóerő

1500 N

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Távtartó

TÁVTARTÓ-ALÁTÉT-42X32MM

A terasz deszkák egyszerű és precíz beigazításához és rögzítéséhez
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk