Szondakészlet UBS tartályos pisztolyhoz 3 részes
Szondakészlet UBS tartályos pisztolyhoz
SZONDA UBSPIST- 3 DARABOS
Cikksz. 0891110001
EAN 4038898689423
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom:
- 1 db hajlított szonda, átmérő 6 mm, hossza 1,3 m
- 1 db nejlonszonda elülső kimenettel, átmérő 6 mm, hossza 1,3 m
- 1 db nejlonszonda oldalsó kimenettel, átmérő 6 mm, hossza 1,3 m
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)