Szofita izzó
Szofita izzó, haszongépjármű, Standard
SOFITA IZZÓK 24 V, KONTROL
Cikksz. 07201772
EAN 4011231753531
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Névleges teljesítmény | 3 W |
Hosszúság (A) | 30 mm |
Üvegballon max. szélessége | 6,3 mm |
Érintkezési hossz | 3,5 mm |
Aljzat kiosztás | SV7-8 |