Szövet csiszolószalag Szintetikus korund elektromos szalagcsiszolóhoz
Szövet csiszolószal., műkorund, csiszolóreszelőhöz
CSISZOLÓSZALAG-SZÖVET-NC-G60-6X520MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy és gyors lehordási teljesítmény és hosszú élettartam
Szintetikus korund
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Adatlapok(X)
Acélok, színesfémek, öntött vasak és alumíniumötvözetek
Szélesség x hosszúság | 6 mm x 520 mm |
Szemcseméret | 60 |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
Hordozóanyag | Pamutszövet |