Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szövet csiszolószalag Szintetikus korund elektromos szalagcsiszolóhoz

Szövet csiszolószal., műkorund, csiszolóreszelőhöz
CSISZOLÓSZALAG-SZÖVET-NC-G40-6X520MM

Cikksz. 067298540
EAN 4011231554244

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csövek, könyökcsövek és zárt csőszerkezetek csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, futtatási szín eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez.

Nagy és gyors lehordási teljesítmény és hosszú élettartam


Szintetikus korund

Megjegyzés
  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélok, színesfémek, öntött vasak és alumíniumötvözetek

Szélesség x hosszúság

6 mm x 520 mm

Szemcseméret

40

Csiszolóanyag anyaga

Normál korund

Hordozóanyag

Poliészter szövet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk