Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szövet csiszolószalag Cirkónium korund elektromos csiszolóreszelő

Szövet csiszolószal., cirk.-kor., csiszolóresz.höz
CSISZOLÓSZALAG-SZÖVET-ZC-G120-12X520MM

Cikksz. 0672989120

EAN 4011231554435

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szövet csiszolószalag Cirkónium korund elektromos csiszolóreszelő

Cikksz. 0672989120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csövek, könyökcsövek és zárt csőszerkezetek csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, futtatási szín eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez.

Nagy és gyors lehordási teljesítmény hideg csiszolással


Cirkónium korund csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg

Megjegyzés
  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nemesacél; rozsda-, sav- és hőálló acél (erősen ötvözött), acél és színesfémek

Szélesség x hosszúság

12 mm x 520 mm

Szemcseméret

120

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Hordozóanyag

Pamutszövet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk