Szövet csiszolószalag Cirkónium korund elektromos csiszolóreszelő
Szövet csiszolószal., cirk.-kor., csiszolóresz.höz
CSISZOLÓSZALAG-F/SZÖV-ZC-G60-16X520MM
Cikksz. 067299060
EAN 4011231554503
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy és gyors lehordási teljesítmény hideg csiszolással
Cirkónium korund csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Adatlapok(X)
Nemesacél; rozsda-, sav- és hőálló acél (erősen ötvözött), acél és színesfémek
Szélesség x hosszúság | 16 mm x 520 mm |
Szemcseméret | 60 |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
Hordozóanyag | Poliészter szövet |