Szögvas asztalkocsi
Asztalkocsi
Cikksz. 0962400210
EAN 4048539433926
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelület
- A fa rakodófelületeket a profillal egy szintben illesztették be
- Nagy teherbíró képesség a szögvasból (40/40/4 mm) készült profilozott acélkeretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Rakodófelületek száma | 2 darab |
Rakodási felület szélesség x rakodási felület mélység | 1000 x 700 mm |
Szélesség | 1150 mm |
Mélység | 700 mm |
Rakodófelület magasság | 280 mm, 920 mm |
Fogantyúmagasság | 890 mm |
Teherbírás | 600 kg |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 50800,000 g |
Kerék anyaga | TPE |
Kerékátmérő | 200 mm |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!