Szögletes bútor csúszótalp, felragasztható
Bútor csúszótalp, tapadós, szögletes
PADLÓVÉDŐ FEHÉR 22X36 ÖNTAP. 8 DB
Cikksz. 0683550320
EAN 4048539706730
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmazási területek: Bútorok, asztal, kanapé stb.
- Nagy terhelés esetén nem használható, pl. székeknél, ahol nagy nyírófeszültség léphet fel.
Csak zsírmentes, tiszta felületeken használható.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Például csempe, természetes kő, PVC, laminált és parketta padlókhoz használható
![]() | |
Anyag | Filc |
Szín | Fehér |
Hosszúság (L) | 36 mm |
Szélesség (B) | 22 mm |
Anyagvastagság | 3,5 mm |