Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szögbilincs

Szögbilincs

Cikksz. 059316 35

EAN 4011231497220

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szögbilincs

Cikksz. 059316 35

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Széles alap


  • Biztos tartás számos felületen

  • Az érintkezőfelület védi a vakolatot


Nagy ütésállóság és törési ellenállás

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi kábelek falon kívül és kábelnyílásokban történő elvezetéséhez

Befogási tartomány

6 mm

Szegátmérő

2,0 mm

Szeghossz

35 mm

Szín

Világosszürke

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 90 °C

Bilincs anyaga

PP – Polipropilén

Szeg anyaga

Acél, speciálisan edzett

Bevonat

Horganyzott

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G

Duplán ívelt kőrisfa nyél