Szívócsipesz készlet
Szívócsipesz
DÍSZCSÍKTARTÓ 4DB-OS
Cikksz. 069155210
EAN 4038898200178
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csésze kerületén lévő emelőfülek elősegítik a csésze leválasztását
 - A szárnyas csavarok használatával az alkalmazott nyomás állítható
 
Adatlapok(X)
Ideálisan alkalmazható festőműhelyekben.
Hosszúság (L)  | 180 mm  | 
Átmérő (Ø)  | 80 mm  |