Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő
Szivárgáskeresés, nitrogén-nyomásszabályozó
NYOMÁSCSÖKKENTŐ-A/C-NITROGÉN-(0-38BAR)
Cikksz. 0764000800
EAN 4050642648074
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2-palackból (10 kg, DIN csatlakozással)
- Beállítási tartomány: 0–38 bar
- Egy nyomásvizsgáló szerelvénnyel és az I. vagy II. tömlőkészlettel együtt nyomás/szivárgásvizsgálat végezhető gépjárművek zárt klímaberendezésein azok karbantartásának részeként
- A 0764000561 cikkszámú tömlőkészlettel kombinálva a gépjármű klímaberendezésének egyes alkatrészei átöblíthetők (a berendezés nyitott állapotában)
- Csatlakozás 200 bar nyomású nitrogénpalackhoz DIN477#10/W24.32, 1/14 colos csatlakozóval
Csak folyadékmentesített légkondicionálón használható!
Adatlapok(X)
Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez.
Terméktömeg (darabonként) | 1458,000 g |
Max. üzemi nyomás | 35 bar |
Csatlakozómenet | KM G BSP 5/8 col, 1/4 SAE |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!