Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szivárgáskereső

Szivárgáskereső
SZIVÁRGÁSKERESŐ 5 L

Cikksz. 0890201

EAN 4045989908134

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szivárgáskereső

Cikksz. 0890201
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
A szivárgásos területek észlelése sűrített levegős és gázrendszereknél
  • Nyomás alatt álló, szivárgó területek egyszerű, időtakarékos kimutatása, garantáltan sikeresen

  • Nem gyúlékony, így éghető gázokat tartalmazó rendszereknél, tartályoknál és csöveknél is felhasználható

  • Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között

  • Fagyáspont: 0 °C
Megjegyzés

Fagyálló, és újra alkalmazható, miután felengedett. Oxigént tartalmazó rendszerekkel való használat esetén biztosítani kell, hogy ezek folyamatosan nyomás alatt álljanak a vizsgálat során. Ellenkező esetben az alacsony nyomás azt okozhatja, hogy a szivárgáskereső folyadék bekerül a rendszerbe, és reakcióba lép az oxigénnel. A maradék szivárgáskereső folyadékot a vizsgálat után tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni a rendszerből. Csak enyhén fújja be a gyanús területeket; a szivárgást habképződés jelzi

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sűrített gáz, különböző fűtőgáz- és sűrítettlevegő-rendszerek, hegesztőberendezések, gázpalackok, tároló- és szállítótartályok, kompresszorok, hűtő- és légkondicionáló rendszerek, tűzoltó készülékek és búvárfelszerelések, fűtési rendszerek és készülékek az iparban és a kisiparban, a háztartásban és a kempingekben, a gázkitermelés során és a töltőüzemekben.

Útmutató

Permetezze be a nyomás alatt lévő rendszereket kb. 30–50 cm-es távolságból, máskülönben először gyakoroljon nyomást gázzal vagy levegővel. Ellenőrizze az összes csatlakozási pontot, beleértve a forrasztott csatlakozásokat és a hegesztési varratokat is. A kialakuló hab buborékok megmutatják a szivárgást. Figyelje meg egy ideig, hogy a nagyon kis szivárgásokat is észrevegye.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

5 l

Szín

Színtelen

Szag/illat

Termékspecifikus

Kémiai bázis

Víz, szappan és glikol

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. hőmérsékleti feltételek

5 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Felületi feszültség

0,02 N/m

Sűrűség

1 g/cm³

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

pH-érték

6,5–7,5

Min. gyulladáspont

100 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
x 1 db
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK SZIVÁRGÁSKERESŐHÖZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
Sűrített levegő-töltőállomás, Refillo® combi

TÖLTŐE-SŰRÍTETTL-PALACKHOZ-KOMBI

A REFILLO és REFILLOmat palackok gyors és egyszerű nyomás alatti töltéséhez
x 1 db
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK SZIVÁRGÁSKERESŐHÖZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk