Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Színtelen lakk

Színtelen lakk
LAKKSPRAY SELYEMMATT 400 ML

Cikksz. 0893188
EAN 4050641333094
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A lakk rendkívül rövid idő alatt megszárad
  • Lehetővé teszi a kezeletlen fafelületek átfestését

  • A színtelen lakk minden AC és NC festékkel kompatibilis
Megjegyzés

Nem alkalmazható szintetikus műgyanta lakkhoz.


A két színtelen lakk nem alkalmas műgyanta lakkokhoz. Használat után fordítsa meg a flakont, és permetezze ki az anyagot a szelepből.


A lakkozható műanyagokon először tapadási aktivátort kell használni. A műanyagok nagy száma miatt javasoljuk, hogy előzetesen végezzen próbaszórást.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Színtelen védőlakk kezeletlen fafelületek átfestéséhez.


Retusáló munkákhoz és alkatrészek lakkozásához javasolt. Alkalmas felületek: oldószeres vagy vízbázisú lakkok és a csiszolt régi lakkok.

Útmutató

A palackot erőteljesen (legalább 2 percig) rázza fel addig, amíg a keverőgolyó már hallhatóan koppan, röviden permetezze a terméket a levegőbe, hogy a maradék részecskéket kifújja a felszálló csőből és a szórófejből; majd végezzen próbaszórást. Amikor először fúj be egy teljes felületet, permetezze be a felületet egyenletesen, oda-vissza mozgással 20–30 cm távolságból. Használat után fordítsa meg a palackot, és permetezze ki az anyagot a szelepből.

Kémiai bázis

Nitro-alkidok

Űrtartalom

400 ml

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Átlátszó, selyemfényű

Fényességi fok

Félfényes

Min./max. szórási távolság

20-30 cm

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Gyulladási hőmérséklet

365 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tépőzáras kézi csiszolótömb

CSISZOLÓTUSKÓ-KÉZI-70X120MM

A tömb öntött hátoldala tökéletesen illeszkedik a tenyérbe.
x 1 db
Spraymaster festékspray adapter

SPRAYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz
x 1 db
Pormentesítő rongy

PORTALANÍTÓ KENDŐ /MÉZES/

Festés előtt akár a legapróbb porszemek megkötésére.
x 5 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-KEREK

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-LEGYEZŐ

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db