Színelőmaró fához felső golyóscsapággyal
Maró felső távtartó gyűrűvel felsőmaróhoz
HORONYMARÓ-CSPGY-KF-S8-20X60MM
Cikksz. 0612208203
EAN 4046778064116
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Adatlapok(X)
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa, MDF, Nagy sűrűségű forgácslap, Forgácslemezek (megmunkálatlan), Furnérozott forgácslemezek, Bevonatos forgácslemezek, Furnér, Többrétegű tábla |
Átmérő (D) | 20 mm |
Hatásos hossz (NL) | 27 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Hosszúság (L) | 62 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
Vágóél anyaga | Karbid |