Színelőmaró fához Golyóscsapágy
Fa színelőmaró golyóscsapággyal
MARÓKÉS CSAPÁGYAZOTT S8-D12,7-L65MM
Cikksz. 0612121127
EAN 4047376465909
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Verzió
- 4–8 mm-es átmérő: Tömör volfrám-karbid
- 10–20 mm-es átmérő: Volfrám-karbid betétes
Golyóscsapágy
Átmérő 12,7 mm
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 12,7 mm |
Hosszúság (L) | 65 mm |
Hatásos hossz (NL) | 25 mm |
Élletörés (F) | 0 fok |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |