Szín – popszegecsek Félgömb fej
Popszegecs, laposfejű, festett alu/nemesacél
SZGCS-MHD-ALU/A2-RAL7016-4,5-11,0-4,8X15
Cikksz. 0915554815
EAN 4062856362820
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hüvely: Alumínium, Al Mg 2.5
Tüske: A2 nemesacél
- Fröccsenővíz ellen védett
- Nagy befogási tartomány
- Széles gyámfej kialakítás
- Biztonságosan reteszelt szegecs húzószár a zörgés megakadályozásához
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./max. befogási tartomány | 4,5-11,0 mm |
Szín | Antracitszürke RAL 7016 |
Fejátmérő (dk) | 9,6 mm |
Fejhossz (k1) | 1,6 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,1 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1600 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2230 N |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!