Szilikon vezeték, SIFF
Szilikon kábel, SIFF, egyhuzalos
SZILIKON-KÁBEL-SIFF-SÁRGA-0,5SMM
Cikksz. 0770262050
EAN 4058794994896
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vezeték: Ónozott rézszálas (CuSn)
Hatékonyabb korrózióvédelem
Szigetelés: E12 szilikon a VDE 0282, 1. rész előírásaival összhangban
A kiváló, tartós hajlíthatóságért
Megnövelt hőállóság
Alkalmazások széles köréhez
Halogénmentes
Nem segíti a tűz terjedését
Olajok, alkoholok és egyéb vegyi anyagok széles körével szembeni ellenállás
Az EN 60228/VDE 0295 class 6 szerint
Adatlapok(X)
Az ajtókban, csomagtérajtókban és csomagtartó fedelekben lévő hibás kábelek javításához
Olyan alkalmazásokhoz, amelyek magas követelményekkel rendelkeznek a hőmérséklet és a hajlítóképesség terén
| Huzalkeresztmetszet | 0,5 mm² | 
| Szín | Sárga | 
| Vezetékek száma x vezeték átmérője | 256 x 0,05 mm | 
| Külső átmérő | 1,7 mm | 
| Hosszúság | 10 m | 
| Min./max. hőmérsékleti feltételek | -35 eddig: 180 °C | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!