Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szilikon szórózsír

Szilikon szórózsír
SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Cikksz. 0893223

EAN 4045989972302

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szilikon szórózsír

Cikksz. 0893223
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
Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír
  • Jó védelem a nedvesség és a korrózió ellen a rendkívül jó vízkiszorító hatás révén

  • Kiemelkedő csúszási- és kenőképesség szinte valamennyi alapfelületen

  • Nagyon magas elektromos ellenállás

  • Kitűnő szigetelő hatás

  • Sav- és gyantamentes

  • Szín: Kiszóráskor átlátszó; mihelyt megszáradt, átlátszatlan, üvegszerű réteget hagy hátra

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felhasználható ajtó csapokhoz, csúszósínekhez, ajtó és bútor csuklópántokhoz, fiókokhoz és műanyaghoz, tolótetőkhöz és üléssínekhez, stb. Szintén felhasználható kapcsolók, elektromos vezetékek és érzékeny felületek nedvesség és korrózió elleni védelméhez.

Útmutató

Használat előtt rázza fel a terméket. Permetezzen rá a kezelendő felületre egy vékony réteget és hagyja elpárologni az oldószert.

Kémiai bázis

Polidimetil-sziloxán

Szín

Átlátszó, üveges, opál

Űrtartalom

500 ml

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Sűrűség

0,895 g/cm³

Sűrűség/feltételek

0,895 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

324,4 g

Max. hőállóság

300 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk