Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szilikon acetát

Szilikon acetát
SZILIKON ACETÁT FEKETE 310 ML

Cikksz. 08925705

EAN 4045989913428

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szilikon acetát

Cikksz. 08925705
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
Közepes terhelésű csempefugákhoz, beltéri és kültéri használatra
  • Kitűnő tapadás sokféle alapfelülethez, különösen üvegezett felületekre

  • Ellenálló az öregedéssel, az időjárás hatásaival és az UV-sugárzással szemben

  • Tartósan elasztikus

  • Kompatibilitás a festékkel
Megjegyzés
  • Nem alkalmas a DIN 18540 szerinti épületszerkezeti fugákhoz

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében

  • Óvatosan kell eljárni a teljes mértékben átfestett tömítőanyag-illesztéseknél. Ezek hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag, ami repedéseket okoz a festékben.

  • A kötési sebesség a felhordási hőmérséklettől, az időjárástól és a felület nedvességtartalmától függ. Hideg, nyirkos időben a kötési sebesség jelentősen csökken.

  • A csersavat tartalmazó faanyagok elszíneződése előfordulhat

  • Függőleges illesztések esetén vegye figyelembe a tömítőanyag lefolyási viselkedését

  • Korróziót okozhat fémeken, mint például acél, réz és horganyzott felületeken

  • Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal együtt

  • Nem alkalmas üregek ragasztására vagy kitöltésére

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt az ilyen, különösen alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen

Az EN 15651 1. rész előírásai szerint bevizsgálva


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Terhelés alatti stabilitás: ≤ 3 mm

  • Térfogatveszteség: ≤ 25%

  • Anyag viselkedése húzó igénybevétel és vízbe merítés után: NF

  • Tartósság: Megfelelt

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Közepes terhelésnek kitett dilatációs hézagok tömítése, beltéri és kültéri használatra.

Útmutató
  • A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes

  • Ne használja heves esőben

  • Az illesztési méreteket be kell tartani

  • Az illesztéseket előzetesen töltse fel PE térkitöltő anyaggal

  • Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken

  • Simítószereket csak a bőrképződési idő előtt szabad használni, majd használat után simítóeszközzel teljesen el kell simítani. Az illesztés mellett lévő felesleges terméket is azonnal el kell távolítani, különben elszíneződés léphet fel

  • Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.

Tartály

Patron

Űrtartalom

310 ml

Kémiai bázis

Savasan térhálósított szilikon (acetátrendszerek)

Szín

Fekete

Folyamatos mozgás elnyelés

12,5 %

Shore A keménység

20

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Min. bőrösödési idő

15 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség min./max. /feltételek

2-3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Min. szakadási nyúlás

500 %

Gombaölő tulajdonság

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Sűrűség

1 g/cm³

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
x 1 db
Kézi tömítőpisztoly kartusokhoz, Basic

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly

KÉZI KINYOMÓPISZTOLY 310 ML ROBUST

Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
x 1 db
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

KARTUSKINYOMÓ-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly Airquick

AIRQUICK PISZTOLY 310ML KARTUSHOZ

400 ml-es fóliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.20MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.30MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 25 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.40MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
Tömítőanyagsimító-szer

TÖMÍTÉS SIMÍTÓ FOLYADÉK 5 L

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk