Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz
Csiszolóháló
GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P180-115X280
Cikksz. 0585600180
EAN 4011231490535
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nagy forgácstérnek köszönhetően nincs eltömődés
Adatlapok(X)
- Gipszkarton lemezeken és farostlemezeken lévő feltöltésekhez (ajánlott szemcseméret: P 80–P 180)
- Kő, gránit, márvány és beton csiszolása (ajánlott szemcseméret: P 60–P 120)
- Régi lakk/festék lecsiszolása (ajánlott szemcseméret: P 60–P 120)
- Fa csiszolása (ajánlott szemcseméret: P 60–P 120)
- Köztes festékréteg csiszolása (ajánlott szemcseméret: P 60–P 120)
- Primerek és töltőanyagok készremunkálása (ajánlott szemcseméret: P 120–P 180)
- Rozsda eltávolítása fém felületről (javasolt szemcseméret: P 60–P 120)
Szélesség x hosszúság | 115 mm x 280 mm |
Ragasztórendszer | Nélkül |
Szemcseméret | 180 |