Szigetelt hullámos cső
Hajlékony szigetelő cső
GÉGECSŐ NW
Cikksz. 077199013
EAN 4011231772433
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ellenálló alkoholokkal, zsírokkal, ásványi olajokkal és dízel üzemanyagokkal és benzinnel szemben
Adatlapok(X)
Pl. motortér, karosszéria, gépjármű belső tér, gép/berendezés gyártás, kapcsolószekrények, gépjármű kábelezés védelme hő, nedvesség, vegyszerek és UV-sugárzás ellen
![]() | |
Szín | Fekete |
Névleges szélesség | 13 mm |
Külső átmérő | 15,8 mm |
Belső átmérő | 12,7 mm |
Gyúlékony | Önkioltó UL94 HB szerint |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 120 °C |
Anyag | PA 6 – poliamid |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |