Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szigetelt csúszósaru, PVC, DIN46245 T1-3

Krimpelhető kábelsaru, szigetelt, PVC csúszósaru, DIN 46245

Cikksz. 0967405054

EAN 4038898090427

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szigetelt csúszósaru, PVC, DIN46245 T1-3

Cikksz. 0967405054

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szélesebb PVC szigetelés - Easy-Entry
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Szín

Piros

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

4,8 x 0,8 mm

Hosszúság

19,5 mm

Max. névleges feszültség

600 V/AC

Max. hőmérsékleti feltételek

75 °C

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Szigetelőanyag

PVC

Halogénmentes

Nem

Szilikonmentes

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk