Szigetelőlemez, WÜTOP connection fix 2SK
Szigetelőlemez, WÜTOP connection fix 2SK
PÁRAGÁLTLÓ-FIX-2SK-H24M-B0,75M-18QM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokféleség
Különböző alkalmazások: összekötő membrán szelemenekhez, valamint belső falakhoz favázas szerkezetekben
Technológia
3 rétegű, gőzáteresztő összekötő membrán max. 20 m SD értékű hagyományos gőzzáró rétegekhez
Biztonság
- A csúszásbiztos felület csökkenti az elcsúszás kockázatát
- A 3 rétegű szerkezet védi a belső membránt
- Védi a szelemeneket az időjárás hatásaival szemben
Idő- és költségmegtakarítás
- Integrált öntapadós szalag (könnyen megragadható rész) és szerelőrács (10 x 10 cm) a gőzzáró réteg könnyű és gyors rögzítéséhez
- Az alátétlécek könnyen felszerelhetők, az átlátszó fóliának köszönhetően pedig a jelölések tisztán láthatók
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!