Szigetelődübel, SHARK® ISO, készlet Horganyzott acél
Szigetelődübel, SHARK ISO, klt, horganyzott acél
DÜBEL-(SHARK ISO)-MÜA-KLT-28X95-M10-A2K
Cikksz. 590350096
EAN 4062856817887
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az alábbiakkal előszerelt: M10 x 120 horganyzott acél tőcsavar
- Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik
- A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható
- < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra
- Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)
- Akkus csavarozóval való rögzítéshez
- Rögzítés formazárással
- Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C – +100 °C
- Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül
- A SHARK® ISO horganyzott acél készlet nem használható kültéren és nyirkos helyiségekben
Adatlapok(X)
- Esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítéséhez (rögzítőbilincs) előszerelt tőcsavarral együtt
- Az összeszerelés előtt ellenőrizni kell az esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítését szabályozó regionális előírásokat
- Bizonyos súrlódásoknak kitett farost szigetelőanyagok esetén az előszerelt csavar utánállítása nem garantált (a csavart nem lehet újra meglazítani)
- A fa szigetelőanyagban történő utánállítás érdekében javasolt a dübelek és csavarok külön behelyezése
Dübelhossz (l) | 95 mm |
Furatátmérő a vakolatban / homlokzati lemezben (d) | 28 mm |
Csavar felület | Horganyzott |
Anyag | PP GF – Üvegszállal megerősített polipropilén |
Szín | Antracitszürke RAL 7016 |
Csavar menetátmérő (d men) | 10 mm |
Csavar anyaga | Acél |
Darabszám a készletben | 4 darab |
Illesztési mélység (h s) | 95 mm |
Min. hőállóság | -20 °C |
Max. hőállóság | 100 °C |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 95 mm |
Peremtávolság (a r) | 150 mm |
Max. becsavarozási mélység (d a) | 70 mm |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés, Rothadás, Időjárás |
Középpont-távolság (a) | 300 mm |
| Üzemi adatok | |||||
| Anker | 95 | ||||
| Szigetelés | EPS 032 | PU 024 | Farost 039 | Ásványgyapot 035 | |
| Ajánlott terhelhetőségek | Faj.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
| Tengelytávolság | a ≥ [mm] | 300 | |||
| Éltávolság | c ≥ [mm] | 150 | |||
| Beállítási mélység | hs [mm] | 95 | |||
| Tőcsavar méretezése | dmen. [mm] | 10 x 120/M10 (előszerelt) | |||
| Csavar anyaga | Horganyzott acél/A2 nemesacél | ||||
| Névleges fúró∅ | dfur [mm] | A szigetelőanyag előfúrása nem szükséges | |||
| Alkatrész csatlakozómenete | dmen [mm] | M10 | |||
| Furat∅ ≤ 4 mm vastagságú vakolatrétegben | d [mm] | ≤ 4 mm vastag vakolatrétegben előfúrás nem szükséges | |||
| Furat∅ 4 mm vastagságú vakolatrétegben vagy homlokzati lemezben | d [mm] | 30 | |||
| 1) Az Faj. értékeket a húzóerő irányában határozták meg | |||||
COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10