Szigetelő tömítőgyűrű Lapos dugaszhoz
Szigetelőgyűrű csúszósaruhoz
KÁBELSARU
Cikksz.
055818101
EAN 4024835090216
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
Érintkezőméret | 6,3 mm |
Vezeték-bevezetés átmérője | 2,5 mm |
Max. hőállóság | 80 °C |
Szín | Átlátszó |
Anyag | PE - polietilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!