Szigetelő szőnyeg
Szigetelő szőnyeg
SZIGETELŐ SZŐNYEG-VÉGTELEN-3MM
Cikksz. 0957590230
EAN 4099618934001
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- EPDM gumiszőnyeg áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
- Csúszásmentes felület a finom bordázásnak köszönhetően
- Ellenálló olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Színkódolással a szőnyeg hátoldalán
A padlószőnyegek megrendelhetők egyedi igény szerinti hosszúságban – az egyedi megrendelések nem küldhetők vissza és nem cserélhetők.
Csomagolási egység PU1 = 1 cm
- Minimális hossz: 100 cm (PU100)
- Hosszpélda: 150 cm (PU150)
- Hosszpélda: 300 cm (PU300)
- Hosszpélda: 520 cm (PU520)
- Maximális hossz: 1000 cm (PU1000)
Megjegyzés: Minden szőnyeget külön kell megrendelni.
A vegyszerekkel szembeni ellenállást eseti alapon kell ellenőrizni.
Adatlapok(X)
Nagyfeszültségű területeken, pl. nagyfeszültségű berendezéseknél és nyitott kialakítású kapcsolóberendezéseknél.
Kivitel | Személyre szabott |
EN szabvány | BS EN 61111:2009 |
Osztály | 0 - Működési feszültség < 1000 V |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 1 x 100 x 0,3 cm |
Szín | Fekete |
Anyag | Gumi |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +80 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 50,000 g |