Szigetelésrögzítő szeg W-IN
Szigetelésrögzítő szeg, W-inch 90mm
SZIGRÖGZ.DÜBEL-(W-IN)MÜA-D90MM-140-8X160

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű PP
- Használati hőmérséklet-tartomány –40 °C-tól +80 °C-ig
- Kis furatátmérő (8 mm)
- Gyors, egyszerű beszerelés
- Kis ültetési mélység, min. 20 mm — rövidebb ideig tartó fúrás
- Dübel feszítőszeg nélkül



Adatlapok(X)
- Szigetelőanyagok rögzítéséhez hátsó szellőztetéssel rendelkező homlokzatokhoz
- Fólia, szigetelő membrán rögzítéséhez pincék külsejére
- Számos szilárd felületen használható, például beton, tömör mészhomok tégla, agyagtégla
- Lágy, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
Dübelhossz (l) (l) | 160 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) (da) | 140 mm |
Tányérátmérő | 90 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Illesztési mélység (h s) | 20 mm |
Furatmélység (t) | 25 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |