Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szifonfogó

Csőfogó, 4 fokozatban állítható
SZIFONFOGÓ

Cikksz. 071543 020

EAN 4011231742092

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szifonfogó

Cikksz. 071543 020
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
Fogantyú:


Műanyag bevonatú



Fej:


Fogazott fogópofák, a szorítóterület teljes egészét fogak fedik



Anyaga:


Króm-vanádium acél, kovácsolt



Csukló:


Beültetett csukló, állítható



Kivitel:


Krómozott, 4 fokozatban állítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műanyag csövek csavarkötései, hollandi anyák, szifonok és szerelvények

Hosszúság collban (L)

9 hüvelyk

Hosszúság (L)

230 mm

Befogási tartomány colban

10 hüvelyk

Befogási tartomány

250 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk