Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szgk ablaktörlőlapát Flatblade Pro II

ABLAKTÖRLŐ-LAPÁT-AUTÓ-(PRO-II)-750MM

Cikksz. 0848036750

EAN 4061975271020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szgk ablaktörlőlapát Flatblade Pro II

Cikksz. 0848036750

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális lapos személygépkocsi ablaktörlő nagyon sokféle járműhöz, maximális teljesítménnyel

Univerzális használatra nagyon sokféle járműhöz


  • 4 db adapter 2 U-horoghoz és 12 lapos ablaktörlőkarhoz

  • A szimmetrikus légterelő alaknak köszönhetően használható a jobb- és a baloldalon is, függetlenül a törlési mintázattól

  • 12 különböző hosszban kapható


Gyors és egyszerű beszerelés


  • Adapter 1-bepattintós rendszerrel

  • Csak néhány adapter nagyon sokféle ablaktörlőkarhoz

  • A beszerelési utasítások a QR-kódon keresztül videón is elérhetők


OE kinézet maximális teljesítménnyel


  • Az adapter kivitele hasonló az OE lapos ablaktörlőkhöz

  • A különleges légterelő alaknak köszönhetően még nagy sebességnél is jó aerodinamikai viselkedés jellemzi

  • A grafitbevonatú, kiváló minőségű szintetikus kaucsuknak köszönhetően tartós és télálló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

750 mm

Hosszúság collban

30 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk